※サンプル画像(詳細はメーカーHP等をご確認ください)
TRACO POWER
TRACO POWERの 電源(制御機器)
TRACO POWERの 変圧・変換
TRACO POWERの スイッチング電源
THN 15-1211
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47207642
品番
THN 15-1211
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
出力電流(A)
(最大)3
形状
オンボード
定格入力電圧(V)
DC12
定格出力電力(W)
15
定格出力電圧(V)
DC5
RoHS指令(10物質対応)
対応