内容量1袋(10個)仕様メモリサイズ:2kbitインターフェースタイプ:シリアルパッケージタイプ:TSSOP実装タイプ:表面実装ピン数:8構成:128ワード x 16、256 B x 8動作供給電圧 Min:1.8 V動作供給電圧 Max:5.5 V1ワード当たりのビット数:8 bit, 16 bit長さ:4.5mm幅:3.1mm高さ:1.05mm寸法:4.5 x 3.1 x 1.05mmデータ保持:100年EEPROM、シリアルMicrowire、Microchip. 業界標準MICROWIRE?バス注文コード47207659品番M93C56-RDW3TP/K