商品レビューを投稿する内容量1セット(2500個)仕様メモリサイズ:32kbit
インターフェースタイプ:SPI
パッケージタイプ:SOIC
実装タイプ:表面実装
ピン数:8
構成:4096 x 8ビット
動作供給電圧 Min:1.7 V
動作供給電圧 Max:5.5 V
1ワード当たりのビット数:8bit
長さ:5mm
幅:4mm
高さ:1.5mm
寸法:5 x 4 x 1.5mm
データ保持:200年
EEPROM、SPIシリアル、STMicroelectronics. シリアルペリフェラルインターフェイス(SPI)バスに対応注文コード47207704品番M95320-DFMN6TP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。