内容量1個仕様最小圧力:0.1バール最大圧力の読み:1バール出力タイプ:リレーメディアは、測定:空気、灯油、作動油、テレビン油プロセス接続:G1/4電気的接続:Spade Terminal電源電圧:42 Vハウジング材質:亜鉛めっきスチールIP評価:IP65シリーズ:01664Compressed air, while generally considered a safe source of energy, must always be treated with caution and under no circumstances be used for any other purposes than that for which it is intended. UL recognised, CSA. Stock numbers 3987039, 3987051, 3987067, 3987045 - Normally Open Contacts. G1/4 Type 0166 Pressure Switch. High quality, rugged industrial design in a range of adjustable pressure settings 100VA rated contacts, up to 42V max. Protection rating: IP65 with protective cap注文コード47208009品番0166403031011