※サンプル画像(詳細はメーカーHP等をご確認ください)
TRACO POWER
TRACO POWERの 電源(制御機器)
TRACO POWERの 変圧・変換
TRACO POWERの スイッチング電源
THN 20-4811WI
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47208026
品番
THN 20-4811WI
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
出力電流(A)
(最大)4
形状
オンボード
定格入力電圧(V)
DC48
定格出力電力(W)
20
定格出力電圧(V)
DC5
RoHS指令(10物質対応)
対応