内容量1個仕様最小圧力:0.3バール最大圧力の読み:1.5バール出力タイプ:リレーメディアは、測定:空気、灯油、作動油、テレビン油プロセス接続:G1/4電気的接続:DIN 46350 Connector電流 Max:4 A電源電圧:250 Vハウジング材質:亜鉛めっきスチールIP評価:IP65動作温度 Max:+100℃Compressed air, while generally considered a safe source of energy, must always be treated with caution and under no circumstances be used for any other purposes than that for which it is intended. Statistical overpressure safety. The dynamic rating of the overpressure is smaller than 30 to 50%. The overpressure safety corresponds to the pneumatic/hydraulic part of the pressure switch. G1/4 Industrial Pressure Switch. Suco high quality, rugged, industrial pressure switch, suitable for a variety of media including compressed air, hydraulic oil, engine oil, heating oil, turpentine, etc. The pressure switches are CE marked in accordance with the requirements of the Low Voltage Directive, 73/23 EEC. The pressure switches may be connected using DIN style electrical connectors (maximum current: 4A [C/O]). Suco industrial pressure switches are rated to IP65.注文コード47208045品番0184457031003