内容量1個仕様最小圧力:10バール最大圧力の読み:50バール出力タイプ:リレーメディアは、測定:空気、灯油、作動油、テレビン油プロセス接続:G1/4電気的接続:DIN 46350 Connector電流 Max:4 A電源電圧:250 Vハウジング材質:ステンレススチールIP評価:IP65動作温度 Max:+100℃Compressed air, while generally considered a safe source of energy, must always be treated with caution and under no circumstances be used for any other purposes than that for which it is intended. Take proper safety precautions when making adjustments. Relieve the system of pressure if you are going to remove the switch. Adjustment of the pressure switch can be made with a 2.5mm screwdriver. To make this adjustment you must remove the electrical connection block first. When making adjustments make sure that proper safety precautions are carried out. If you intend to remove the pressure switch make sure the system is entirely relieved of pressure. G1/4 Stainless Steel Industrial Pressure Switch. Stainless steel bodied versions of the G1/4 Industrial Pressure Switches Diaphragm operated adjustable range pressure switches with type 303 stainless steel bodies 240V 4A changeover contacts DIN 43650 standard connector Protection rating: IP65 Suitable Media: Air; Hydraulic Oil; Engine Oil; Heating Oil; Turpentine注文コード47208063品番0184459031-SS