HUBER & SUHNER
HUBER & SUHNERの 電気部品
HUBER & SUHNERの 電気部品その他関連用品
Sucoflex 126 Armoured Sma Male 1000mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47208106
品番
Sucoflex_126EA/SMAm/SMAm/1000mm
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥90,178
販売価格(税別)
¥
81,980
バスケットに入れる
仕様
同軸タイプ:RF
断熱材:PTFE
導体材質:銅
導体ストランドタイプ:スタンダード
動作温度 Min:-40℃
Huber ; Schner Sucoflex 126EA外装同軸ケーブルアセンブリ. Huber ; Suhnerの高品質で頑丈なマイクロ波ケーブルアセンブリシリーズです。SucoFlex 126EA同軸ケーブルアセンブリは、最大26.5 GHzの最高性能を提供できるように設計されています。特定のテスト及び測定用途や防衛システムなど、電気的安定性及び低損失が求められる用途に最適です。SucoFlex 126EAケーブルアセンブリは、優れた耐薬品性及び耐摩耗性の青色PURアウタジャケットを備えていて、ほとんどの過酷な環境で優れた保護を提供します。SucoFlex 126EAは、耐つぶれ性を提供するステンレススチール製の強化外装を備えています。各種長さ及びコネクタタイプの高品質マイクロ波ケーブルアセンブリを用意しています。. 特長と利点. 最大26.5 GHz 優れた反射減衰量 低損失 耐薬品性及び耐摩耗性PURアウタジャケット ステンレススチール製外装 広い動作温度範囲: -40 ℃ → +85 ℃. 用途. テスト / 測定 防衛システム
RoHS指令(10物質対応)
対応