※サンプル画像(詳細はメーカーHP等をご確認ください)
TRACO POWER
TRACO POWERの 電源(制御機器)
TRACO POWERの 変圧・変換
TRACO POWERの スイッチング電源
THN 30-4812WI
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47208202
品番
THN 30-4812WI
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
出力電流(A)
(最大)2.5
形状
オンボード
定格入力電圧(V)
DC48
定格出力電力(W)
30
定格出力電圧(V)
DC12
RoHS指令(10物質対応)
対応