住友電気工業(スミチューブ(R))
住友電気工業(スミチューブ(R))の 電気部品
住友電気工業(スミチューブ(R))の 電気部品その他関連用品
Sumitomo スミチューブ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
スリーブ径:19.1mmシュリンク径:8mm色:黒スリーブタイプ:熱収縮チューブ接着面:ありスリーブ長さ:1.2m材質:架橋ポリオレフィン難燃性:ありUL及びCSA適合. 熱収縮チューブW3F2 (接着剤付). 起伏の大きい被服物体の防水加工に効果的な接着剤付 接着剤により、金属、ポリオレフィン、PVCの防水加工が可能 難燃性、柔軟タイプ
注文コード
47208237
品番
3/4INX1.2M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
スリーブ径:19.1mm
シュリンク径:8mm
色:黒
スリーブタイプ:熱収縮チューブ
接着面:あり
スリーブ長さ:1.2m
材質:架橋ポリオレフィン
難燃性:あり
UL及びCSA適合. 熱収縮チューブW3F2 (接着剤付). 起伏の大きい被服物体の防水加工に効果的な接着剤付 接着剤により、金属、ポリオレフィン、PVCの防水加工が可能 難燃性、柔軟タイプ