住友電気工業(スミチューブ(R))
住友電気工業(スミチューブ(R))の 電気部品
住友電気工業(スミチューブ(R))の 電気部品その他関連用品
Sumitomo スミチューブ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
スリーブ径:2.5mmシュリンク径:1mm色:黒スリーブタイプ:熱収縮チューブ収縮率:2:1スリーブ長さ:1m材質:架橋ポリオレフィン難燃性:ありUL224. 熱収縮チューブF (Z) (汎用UL). 105 ℃定格難燃性熱収縮チューブ 難燃性で柔軟なチューブ 塩素系難燃剤又は特定の臭素系難燃剤不使用 配線の端子、配線コネクタの絶縁、保護、補強、電線の結束、抵抗、コンデンサの絶縁及び保護などの用途に最適
注文コード
47208246
品番
FZ2x0.2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
スリーブ径:2.5mm
シュリンク径:1mm
色:黒
スリーブタイプ:熱収縮チューブ
収縮率:2:1
スリーブ長さ:1m
材質:架橋ポリオレフィン
難燃性:あり
UL224. 熱収縮チューブF (Z) (汎用UL). 105 ℃定格難燃性熱収縮チューブ 難燃性で柔軟なチューブ 塩素系難燃剤又は特定の臭素系難燃剤不使用 配線の端子、配線コネクタの絶縁、保護、補強、電線の結束、抵抗、コンデンサの絶縁及び保護などの用途に最適