SUNON
SUNONの 冷却(制御機器)
SUNONの ブロワ
SUNONの ブロワその他関連用品
Sunon フィンガーガード
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47208334
品番
FG-17A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
仕様
ファンサイズ:172mm
外形寸法:171.9 x 152.3mm
材料:スチール
カラー:グレー
外高:171.9mm
外部幅:152.3mm
軸流ファンフィンガーガード. 業界標準サイズの軸流ファン用亜鉛めっきスチールフィンガーガード 標準の取り付け箇所は4つ。172×172のみ取り付け箇所は2つ
RoHS指令(10物質対応)
対応