TRACO POWER
TRACO POWERの 電源(制御機器)
TRACO POWERの 変圧・変換
TRACO POWERの スイッチング電源
TMH 0515D
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47208832
品番
TMH 0515D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
形状
オンボード
定格入力電圧(V)
DC5
出力電流(A)
(最大)±0.066
定格出力電力(W)
2
定格出力電圧(V)
DC±15
RoHS指令(10物質対応)
対応