TRACO POWER
TRACO POWERの 電源(制御機器)
TRACO POWERの 変圧・変換
TRACO POWERの スイッチング電源
TMH 1205D
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47208857
品番
TMH 1205D
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
形状
オンボード
定格入力電圧(V)
DC12
出力電流(A)
(最大)±0.2
定格出力電力(W)
2
定格出力電圧(V)
DC±5
RoHS指令(10物質対応)
対応
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
47208857
TMH 1205D
81555549
TMH 1205D
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 10.8 → 13.2 V dc, 2W, TMH 1205D
TRACO POWER
1セット(10個)
¥
11,980
税込
¥
13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)