TRACO POWER
TRACO POWERの 電源(制御機器)
TRACO POWERの 変圧・変換
TRACO POWERの スイッチング電源
TML 20212
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47209182
品番
TML 20212
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
形状
オンボード
定格出力電流(A)
0.833
入力電圧(V)
AC90〜264/DC100〜375
定格出力電力(W)
20
定格出力電圧(V)
DC±12
RoHS指令(10物質対応)
対応