仕様最小電源電圧:5V dc
アクチュエータタイプ:スライド
ターミナルタイプ:Pre-wired
出力タイプ:比例
スイッチング動作:ラッチ
IP評価:IP66
供給電圧範囲:5 → 30 V dc
Suregripホール効果スライダモジュール. Suregrip製の1軸ホール効果スライダモジュールには、次の3つの構成が用意されています: 摩擦保持、比例(中央へのスプリングリターン)及びディテント(オン-オフ-オン)。 摩擦保持バージョンは、スロットル制御や一般的な機械速度の制御に適しています。 比例バージョンは、グラップル、バケットサム、グラップル傾斜又は回転機能などの用途向けに設計されています。 3位置ディテントバージョンは、前進-後進-ニュートラルのトランスミッション制御に最適です。. IP66等級以上のパネル ペンダントグリップ又はジョイスティックハンドルへの取り付けに最適