RS PRO
RS PROの 電気部品
RS PROの 電気部品その他関連用品
SVGA to SVGA cable, Plastic, Premium
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(m)
2
注文コード
47209689
品番
913-5013
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
この商品は
長さ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ケーブルタイプ:SVGA
コネクタ A ジェンダー:オス
コネクタ A タイプ:SVGA
コネクタ B ジェンダー:オス
コネクタ B サイズ:SVGA
長さ:2m
外側シース材質:PVC
シース色:黒
ストランド径:0.23 mm
SVGA PVCモニタケーブル. SVGAモニタケーブルは、同軸及びツイストペアタイプの高級シールドビデオケーブルに黒色PVCスリーブを施した構成です。 代表的な用途としては、プレゼンテーションデバイス、ビデオスプリッタ及びKVMなどが挙げられます。
ケーブルタイプ
SVGA
コネクタAジェンダー
オス
コネクタA
SVGA
コネクタBジェンダー
オス
コネクタB
SVGA
長さ(m)
2
材質(シース)
PVC
シース色
黒
ストランド径(Φmm)
0.23
RoHS指令(10物質対応)
対応