TRACO POWER
TRACO POWERの 電源(制御機器)
TRACO POWERの 変圧・変換
TRACO POWERの スイッチング電源
TMP 15105C
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47209785
品番
TMP 15105C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
形状
オンボード
定格入力電圧(V)
AC100〜240
定格出力電流(A)
3
定格出力電力(W)
15
定格出力電圧(V)
DC5
RoHS指令(10物質対応)
対応