※サンプル画像(詳細はメーカーHP等をご確認ください)
TRACO POWER
TRACO POWERの 電源(制御機器)
TRACO POWERの 変圧・変換
TRACO POWERの スイッチング電源
TMR 1210
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47210223
品番
TMR 1210
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
形状
オンボード
定格入力電圧(V)
DC12
定格出力電流(A)
0.5
定格出力電力(W)
1.7
定格出力電圧(V)
DC3.3
RoHS指令(10物質対応)
対応