TRACO POWER
TRACO POWERの 電源(制御機器)
TRACO POWERの 変圧・変換
TRACO POWERの スイッチング電源
TOP 60252
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47211316
品番
TOP 60252
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
形状
オープンフレーム
定格入力電圧(V)
AC100〜240
定格出力電流(A)
6(8)/3
定格出力電力(W)
55
定格出力電圧(V)
DC5/12
RoHS指令(10物質対応)
対応