コンタクト数6取付方式パネルマウント端子種別はんだ定格電流(A)5.6IP等級IP66、 IP68コンタクトジェンダーメス定格電圧(V)600 acボディ向きストレートシリーズMINI-CON-X材質(ハウジング)ナイロン仕様MIL-STD 202. Switchcraft MINI-CON-X Shielded Connector、 Panel Mount. Switchcraft MINI-CON-X shielded connectors are a range of panel mount connectors suitable for medical、 lighting、 marine and general electronic applications that demand a tough field installable connector solution. Quick mating bayonet connection and gold plated connector contacts feature throughout the range and are IP68 rated when the connectors are mated. Gold plated connector contacts 400 Connector mating cycles Rated at 600V、 up to 13A (contact size dependant) Temperature range -40 → +120 ° C Epoxy sealed solder cup contactsコンタクトめっきニッケルの上に金RoHS指令(10物質対応)対応