TRACO POWER
TRACO POWERの 電源(制御機器)
TRACO POWERの 変圧・変換
TRACO POWERの スイッチング電源
TXH 240-112
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47212122
品番
TXH 240-112
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
出力電流(A)
(最大)20
形状
オープンフレーム
端子形状
ねじ
入力電圧(V)
AC90〜264/DC120〜370
定格出力電力(W)
240
定格出力電圧(V)
DC12
RoHS指令(10物質対応)
対応