TRACO POWER
TRACO POWERの 電源(制御機器)
TRACO POWERの 変圧・変換
TRACO POWERの スイッチング電源
TXL 035-0512D
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47212348
品番
TXL 035-0512D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
出力電流(A)
(最大)4、2.5
形状
カバー付き
端子形状
ねじ
定格入力電圧(V)
AC100〜240
定格出力電力(W)
35
定格出力電圧(V)
DC5/12
RoHS指令(10物質対応)
対応