内容量1セット(4000個)仕様トランジスタタイプ:NPN最大DCコレクタ電流:800 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧:25 Vパッケージタイプ:TO-92実装タイプ:スルーホール最大パワー消費:625 mW最小DC電流ゲイン:100トランジスタ構成:シングル最大コレクタ-ベース間電圧:30 V最大エミッタ-ベース間電圧:5 Vピン数:31チップ当たりのエレメント数:1幅:4.1mm汎用NPNトランジスタ、Taiwan Semiconductor注文コード47214677品番BC338-16 A1