曜日別特売
BC548A A1 Taiwan Semiconductor NPN トランジスタ スルーホール TAIWAN SEMICONDUCTOR 47214738

Taiwan Semiconductor NPN トランジスタ スルーホール

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1セット(4000個)仕様トランジスタタイプ:NPN最大DCコレクタ電流:100 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧:30 Vパッケージタイプ:TO-92実装タイプ:スルーホール最大パワー消費:500 mW最小DC電流ゲイン:110トランジスタ構成:シングル最大コレクタ-ベース間電圧:30 V最大エミッタ-ベース間電圧:6 Vピン数:31チップ当たりのエレメント数:1幅:4.1mm小信号NPNトランジスタ、Taiwan Semiconductor注文コード47214738品番BC548A A1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
トランジスタタイプ:NPN
最大DCコレクタ電流:100 mA
最大コレクタ- エミッタ間電圧:30 V
パッケージタイプ:TO-92
実装タイプ:スルーホール
最大パワー消費:500 mW
最小DC電流ゲイン:110
トランジスタ構成:シングル
最大コレクタ-ベース間電圧:30 V
最大エミッタ-ベース間電圧:6 V
ピン数:3
1チップ当たりのエレメント数:1
幅:4.1mm
小信号NPNトランジスタ、Taiwan Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする