内容量1袋(250個)仕様トランジスタタイプ:NPN最大DCコレクタ電流:100 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧:45 Vパッケージタイプ:TO-92実装タイプ:スルーホール最大パワー消費:500 mW最小DC電流ゲイン:200トランジスタ構成:シングル最大コレクタ-ベース間電圧:50 V最大エミッタ-ベース間電圧:6 Vピン数:31チップ当たりのエレメント数:1寸法:5.1 x 4.1 x 4.7mm小信号NPNトランジスタ、Taiwan Semiconductor注文コード47214887品番BC547B A1