内容量1セット(4000個)仕様トランジスタタイプ:NPN最大DCコレクタ電流:100 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧:65 Vパッケージタイプ:TO-92実装タイプ:スルーホール最大パワー消費:500 mW最小DC電流ゲイン:200トランジスタ構成:シングル最大コレクタ-ベース間電圧:80 V最大エミッタ-ベース間電圧:6 Vピン数:31チップ当たりのエレメント数:1動作温度 Max:+150 ℃小信号NPNトランジスタ、Taiwan Semiconductor注文コード47214975品番BC546B A1