TAIWAN SEMICONDUCTOR
Taiwan Semiconductor NPN トランジスタ スルーホール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1袋(250個)
仕様
トランジスタタイプ:NPN最大DCコレクタ電流:100 mA最大コレクタ- エミッタ間電圧:65 Vパッケージタイプ:TO-92実装タイプ:スルーホール最大パワー消費:500 mW最小DC電流ゲイン:420トランジスタ構成:シングル最大コレクタ-ベース間電圧:80 V最大エミッタ-ベース間電圧:6 Vピン数:31チップ当たりのエレメント数:1幅:4.1mm小信号NPNトランジスタ、Taiwan Semiconductor
注文コード
47214993
品番
BC546C A1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
35
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
トランジスタタイプ:NPN
最大DCコレクタ電流:100 mA
最大コレクタ- エミッタ間電圧:65 V
パッケージタイプ:TO-92
実装タイプ:スルーホール
最大パワー消費:500 mW
最小DC電流ゲイン:420
トランジスタ構成:シングル
最大コレクタ-ベース間電圧:80 V
最大エミッタ-ベース間電圧:6 V
ピン数:3
1チップ当たりのエレメント数:1
幅:4.1mm
小信号NPNトランジスタ、Taiwan Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)
対応