TAIWAN SEMICONDUCTOR
Taiwan Semiconductor Pチャンネル MOSFET
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(3000個)
1セット(3000個)
1袋(25個)
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(3000個)
注文コード
47215894
品番
TSM2307CX RFG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥351,780
販売価格(税別)
¥
319,800
バスケットに入れる
仕様
チャンネルタイプ:P
最大連続ドレイン電流:3 A
最大ドレイン-ソース間電圧:30 V
最大ドレイン-ソース間抵抗:140 mΩ
最大ゲートしきい値電圧:3V
最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 V
パッケージタイプ:SOT-23
実装タイプ:表面実装
ピン数:3
チャンネルモード:エンハンスメント型
最大パワー消費:1.25 W
動作温度 Min:-55 ℃
PチャンネルパワーMOSFET、Taiwan Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)
対応