TAIWAN SEMICONDUCTOR
Taiwan Semiconductor スイッチングダイオード
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1袋(200個)
1セット(5000個)
1袋(500個)
全12種類を一覧で見る
内容量
1袋(200個)
注文コード
47217486
品番
BAV99 RF
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
仕様
ダイオード構成:シリーズ
1チップ当たりのエレメント数:2
ピーク逆繰返し電圧:70V
実装タイプ:表面実装
パッケージタイプ:SOT-23
ダイオードタイプ:シリコンジャンクション
ピン数:3
最大順方向降下電圧:1.25V
長さ:3.05mm
幅:1.4mm
高さ:1.1mm
ピーク逆回復時間:6ns
ピーク逆電流:2.5μA
小信号スイッチングダイオード、Taiwan Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)
対応