内容量1袋(25個)仕様標準ツェナー電圧:13V1チップ当たりのエレメント数:1最大パワー消費:800 mWパッケージタイプ:Sub SMAツェナータイプ:電圧レギュレータツェナー電圧許容性:6%ピン数:2テスト電流:50mA最大ツェナーインピーダンス:10Ω最大逆漏れ電流:2μA長さ:2.9mm寸法:2.9 x 1.9 x 1.43mm動作温度 Max:+175 ℃ツェナーダイオード800 mW、BZD27Cシリーズ、Taiwan Semiconductor注文コード47217565品番BZD27C13P R3