TAIWAN SEMICONDUCTOR
Taiwan Semiconductor ツェナーダイオード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1袋(50個)
仕様
ダイオード構成:シングル1チップ当たりのエレメント数:1最大パワー消費:1000 mWパッケージタイプ:DO-41ツェナータイプ:電圧レギュレータツェナー電圧許容性:5%ピン数:2テスト電流:17mA最大ツェナーインピーダンス:14Ω最大逆漏れ電流:5μA長さ:5.2mm寸法:5.2 x 2.7 x 2.7mm幅:2.7mmツェナーダイオード1 W、1N47xxAシリーズ、Taiwan Semiconductor
注文コード
47217583
品番
1N4744A R0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ダイオード構成:シングル
1チップ当たりのエレメント数:1
最大パワー消費:1000 mW
パッケージタイプ:DO-41
ツェナータイプ:電圧レギュレータ
ツェナー電圧許容性:5%
ピン数:2
テスト電流:17mA
最大ツェナーインピーダンス:14Ω
最大逆漏れ電流:5μA
長さ:5.2mm
寸法:5.2 x 2.7 x 2.7mm
幅:2.7mm
ツェナーダイオード1 W、1N47xxAシリーズ、Taiwan Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)
対応