1N4746A R0 Taiwan Semiconductor ツェナーダイオード TAIWAN SEMICONDUCTOR 47217635

Taiwan Semiconductor ツェナーダイオード

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(5000個)仕様ダイオード構成:シングル実装タイプ:スルーホール最大パワー消費:1 Wパッケージタイプ:DO-41ツェナータイプ:電圧レギュレータツェナー電圧許容性:5%ピン数:2テスト電流:14mA最大ツェナーインピーダンス:20Ω最大逆漏れ電流:5μA長さ:5.2mm寸法:5.2 x 2.7 x 2.7mm動作温度 Min:-65 ℃ツェナーダイオード1 W、1N47xxAシリーズ、Taiwan Semiconductor注文コード47217635品番1N4746A R0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
ダイオード構成:シングル
実装タイプ:スルーホール
最大パワー消費:1 W
パッケージタイプ:DO-41
ツェナータイプ:電圧レギュレータ
ツェナー電圧許容性:5%
ピン数:2
テスト電流:14mA
最大ツェナーインピーダンス:20Ω
最大逆漏れ電流:5μA
長さ:5.2mm
寸法:5.2 x 2.7 x 2.7mm
動作温度 Min:-65 ℃
ツェナーダイオード1 W、1N47xxAシリーズ、Taiwan Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする