BZT52B2V7 RH Taiwan Semiconductor ツェナーダイオード TAIWAN SEMICONDUCTOR 47217653

Taiwan Semiconductor ツェナーダイオード

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1袋(250個)仕様標準ツェナー電圧:2.7V実装タイプ:表面実装最大パワー消費:500 mWパッケージタイプ:SOD-123Fツェナータイプ:汎用ツェナー電圧許容性:2%ピン数:2テスト電流:5mA最大ツェナーインピーダンス:100Ω最大逆漏れ電流:18μA長さ:2.7mm寸法:2.7 x 1.7 x 1mm幅:1.7mmツェナーダイオード500 mW、BZT52Bシリーズ、Taiwan Semiconductor. 小信号ツェナーダイオード500 mW 電圧公差: 2 % 表面実装ケース: SOD-123F注文コード47217653品番BZT52B2V7 RH
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198
仕様
標準ツェナー電圧:2.7V
実装タイプ:表面実装
最大パワー消費:500 mW
パッケージタイプ:SOD-123F
ツェナータイプ:汎用
ツェナー電圧許容性:2%
ピン数:2
テスト電流:5mA
最大ツェナーインピーダンス:100Ω
最大逆漏れ電流:18μA
長さ:2.7mm
寸法:2.7 x 1.7 x 1mm
幅:1.7mm
ツェナーダイオード500 mW、BZT52Bシリーズ、Taiwan Semiconductor. 小信号ツェナーダイオード500 mW 電圧公差: 2 % 表面実装ケース: SOD-123F
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする