TAIWAN SEMICONDUCTOR
Taiwan Semiconductor ファストリカバリー 整流ダイオード
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1セット(7500個)
仕様
ダイオード構成:シングル1チップ当たりのエレメント数:1ピーク逆繰返し電圧:200V実装タイプ:表面実装パッケージタイプ:DO-214AC (SMA)ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクションピン数:2最大順方向降下電圧:950mV長さ:4.6mm幅:2.83mm高さ:2.3mmピーク逆回復時間:35ns動作温度 Min:-55 ℃整流ダイオード、1 A、Taiwan Semiconductor
注文コード
47217976
品番
ES1D R2
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
この商品は
仕様・内容量
が
49
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ダイオード構成:シングル
1チップ当たりのエレメント数:1
ピーク逆繰返し電圧:200V
実装タイプ:表面実装
パッケージタイプ:DO-214AC (SMA)
ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション
ピン数:2
最大順方向降下電圧:950mV
長さ:4.6mm
幅:2.83mm
高さ:2.3mm
ピーク逆回復時間:35ns
動作温度 Min:-55 ℃
整流ダイオード、1 A、Taiwan Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)
対応