TAIWAN SEMICONDUCTOR
Taiwan Semiconductor ファストリカバリー 整流ダイオード
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1袋(50個)
仕様
ダイオード構成:シングル整流タイプ:ファストリカバリーピーク逆繰返し電圧:400V実装タイプ:表面実装パッケージタイプ:Sub SMAダイオードタイプ:シリコンジャンクションピン数:2最大順方向降下電圧:1.3V長さ:2.9mm幅:1.9mm高さ:1.43mmピーク逆回復時間:150nsピーク非繰返し順方向サージ電流:30A小信号スイッチングダイオード、Taiwan Semiconductor
注文コード
47218335
品番
RS1GL R3
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
この商品は
仕様・内容量
が
49
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ダイオード構成:シングル
整流タイプ:ファストリカバリー
ピーク逆繰返し電圧:400V
実装タイプ:表面実装
パッケージタイプ:Sub SMA
ダイオードタイプ:シリコンジャンクション
ピン数:2
最大順方向降下電圧:1.3V
長さ:2.9mm
幅:1.9mm
高さ:1.43mm
ピーク逆回復時間:150ns
ピーク非繰返し順方向サージ電流:30A
小信号スイッチングダイオード、Taiwan Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)
対応