内容量1袋(20個)仕様マグネットタイプ:バイポーラ実装タイプ:表面実装ピン数:3最小マグネチックセンサリリースポイント:-25 Gs最大マグネチックセンサ動作ポイント:25 Gs動作供給電圧 Min:2.5 V動作供給電圧 Max:24 V長さ:2.9mm幅:1.6mm高さ:1.1mm寸法:2.9 x 1.6 x 1.1mm動作温度 Min:-40 ℃動作温度 Max:+125 ℃パッケージタイプ:SOT-23標準磁気センサヒステリシス:30 Gsホール効果スイッチ / ラッチ、Taiwan Semiconductor. Taiwan Semiconductorのホール効果スイッチ及びラッチ製品シリーズには、スルーホールとSMTパッケージがあります。注文コード47218387品番TSH188CX RFG