内容量1袋(20個)仕様マグネットタイプ:バイポーラ実装タイプ:スルーホールピン数:3最小マグネチックセンサリリースポイント:-90 Gs最大マグネチックセンサ動作ポイント:90 Gs動作供給電圧 Min:3.5 V動作供給電圧 Max:20 V長さ:4mm幅:1.52mm高さ:3mm寸法:4 x 1.52 x 3mm動作温度 Min:-40 ℃動作温度 Max:+125 ℃パッケージタイプ:TO-92S標準磁気センサヒステリシス:100 Gsホール効果スイッチ / ラッチ、Taiwan Semiconductor. Taiwan Semiconductorのホール効果スイッチ及びラッチ製品シリーズには、スルーホールとSMTパッケージがあります。注文コード47218405品番TSH181CT B0G