TSH181CT B0G Taiwan Semiconductor ホール効果スイッチ IC TAIWAN SEMICONDUCTOR 47218423

Taiwan Semiconductor ホール効果スイッチ IC

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(1000個)仕様マグネットタイプ:バイポーラ実装タイプ:スルーホールピン数:3最小マグネチックセンサリリースポイント:-90 Gs最大マグネチックセンサ動作ポイント:90 Gs動作供給電圧 Min:3.5 V動作供給電圧 Max:20 V長さ:4mm幅:1.52mm高さ:3mm寸法:4 x 1.52 x 3mm動作温度 Min:-40 ℃動作温度 Max:+125 ℃パッケージタイプ:TO-92S標準磁気センサヒステリシス:100 Gsホール効果スイッチ / ラッチ、Taiwan Semiconductor. Taiwan Semiconductorのホール効果スイッチ及びラッチ製品シリーズには、スルーホールとSMTパッケージがあります。注文コード47218423品番TSH181CT B0G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
マグネットタイプ:バイポーラ
実装タイプ:スルーホール
ピン数:3
最小マグネチックセンサリリースポイント:-90 Gs
最大マグネチックセンサ動作ポイント:90 Gs
動作供給電圧 Min:3.5 V
動作供給電圧 Max:20 V
長さ:4mm
幅:1.52mm
高さ:3mm
寸法:4 x 1.52 x 3mm
動作温度 Min:-40 ℃
動作温度 Max:+125 ℃
パッケージタイプ:TO-92S
標準磁気センサヒステリシス:100 Gs
ホール効果スイッチ / ラッチ、Taiwan Semiconductor. Taiwan Semiconductorのホール効果スイッチ及びラッチ製品シリーズには、スルーホールとSMTパッケージがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする