内容量1箱(1000個)仕様マグネットタイプ:オムニポーラ実装タイプ:スルーホールピン数:3最小マグネチックセンサリリースポイント:5 Gs最大マグネチックセンサ動作ポイント:60 Gs動作供給電圧 Min:1.8 V動作供給電圧 Max:6 V長さ:4mm幅:1.52mm高さ:3mm寸法:4 x 1.52 x 3mm動作温度 Min:-40 ℃動作温度 Max:+85 ℃パッケージタイプ:TO-92S標準磁気センサヒステリシス:5 Gsホール効果スイッチ / ラッチ、Taiwan Semiconductor. Taiwan Semiconductorのホール効果スイッチ及びラッチ製品シリーズには、スルーホールとSMTパッケージがあります。注文コード47218439品番TSH253CT B0G