内容量1セット(100個)仕様ブリッジタイプ:単相ピーク平均順方向電流:15Aピーク逆繰返し電圧:400V実装タイプ:スクリュー マウントパッケージタイプ:GBPCピン数:4ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション構成:シングルピーク非繰返し順方向サージ電流:300A動作温度 Max:+150 ℃動作温度 Min:-50 ℃ピーク順方向電圧:1.1Vピーク逆電流:5μA長さ:29mm高さ:11.23mmUL E-96005. プッシュオン端子付きブリッジ整流器、GBPC 15シリーズ、Taiwan Semiconductor. 高電流: 15 A ガラス不動態化チップジャンクション 熱抵抗が非常に低い一体成形ヒートシンクで放熱を最大化 ケースからリードへの絶縁電圧: 2500 V以上 ファストン端子注文コード47220015品番GBPC1504 T0