ABS10 RGG Taiwan Semiconductor 整流用 ブリッジダイオード 単相 TAIWAN SEMICONDUCTOR 47220103

Taiwan Semiconductor 整流用 ブリッジダイオード 単相

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(5000個)仕様ブリッジタイプ:単相ピーク平均順方向電流:1Aピーク逆繰返し電圧:1000V実装タイプ:表面実装パッケージタイプ:ABSピン数:4ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション構成:シングルピーク非繰返し順方向サージ電流:30A動作温度 Max:+150 ℃動作温度 Min:-55 ℃ピーク順方向電圧:950mVピーク逆電流:150μA長さ:5.1mm幅:4.5mmUL認定ファイル# E-326854. 基板表面実装用ブリッジ整流器、ABSシリーズ、Taiwan Semiconductor. ガラス不動態化ジャンクション 基板(PCB)リフローはんだ付けに最適 成形プラスチックボディケース 耐高サージ電流注文コード47220103品番ABS10 RGG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980
仕様
ブリッジタイプ:単相
ピーク平均順方向電流:1A
ピーク逆繰返し電圧:1000V
実装タイプ:表面実装
パッケージタイプ:ABS
ピン数:4
ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション
構成:シングル
ピーク非繰返し順方向サージ電流:30A
動作温度 Max:+150 ℃
動作温度 Min:-55 ℃
ピーク順方向電圧:950mV
ピーク逆電流:150μA
長さ:5.1mm
幅:4.5mm
UL認定ファイル# E-326854. 基板表面実装用ブリッジ整流器、ABSシリーズ、Taiwan Semiconductor. ガラス不動態化ジャンクション 基板(PCB)リフローはんだ付けに最適 成形プラスチックボディケース 耐高サージ電流
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする