GBPC3504W T0 Taiwan Semiconductor 整流用 ブリッジダイオード 単相 TAIWAN SEMICONDUCTOR 47220523

Taiwan Semiconductor 整流用 ブリッジダイオード 単相

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(2個)仕様ブリッジタイプ:単相ピーク平均順方向電流:35Aピーク逆繰返し電圧:400V実装タイプ:スルーホールパッケージタイプ:GBPC-Wピン数:4構成:シングルピーク非繰返し順方向サージ電流:400A動作温度 Max:+150 ℃動作温度 Min:-50 ℃ピーク順方向電圧:1.1Vピーク逆電流:5μA長さ:29mm寸法:29 x 29 x 11.23mmUL E-96005. ワイヤリード付きブリッジ整流器、GBPC35xxWシリーズ、Taiwan Semiconductor. 高電流35 A 熱抵抗が非常に低い一体成形ヒートシンクで放熱を最大化 ケースからリードへの絶縁電圧: 2500 V以上 基板(PCB)スルーホール実装用ワイヤリード構造注文コード47220523品番GBPC3504W T0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
仕様
ブリッジタイプ:単相
ピーク平均順方向電流:35A
ピーク逆繰返し電圧:400V
実装タイプ:スルーホール
パッケージタイプ:GBPC-W
ピン数:4
構成:シングル
ピーク非繰返し順方向サージ電流:400A
動作温度 Max:+150 ℃
動作温度 Min:-50 ℃
ピーク順方向電圧:1.1V
ピーク逆電流:5μA
長さ:29mm
寸法:29 x 29 x 11.23mm
UL E-96005. ワイヤリード付きブリッジ整流器、GBPC35xxWシリーズ、Taiwan Semiconductor. 高電流35 A 熱抵抗が非常に低い一体成形ヒートシンクで放熱を最大化 ケースからリードへの絶縁電圧: 2500 V以上 基板(PCB)スルーホール実装用ワイヤリード構造
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする