内容量1セット(500個)仕様ブリッジタイプ:単相ピーク平均順方向電流:4Aピーク逆繰返し電圧:600V実装タイプ:スルーホールパッケージタイプ:KBLピン数:4ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション構成:シングルピーク非繰返し順方向サージ電流:150A動作温度 Max:+150 ℃動作温度 Min:-55 ℃ピーク順方向電圧:1.1Vピーク逆電流:10μA長さ:19.6mm幅:6.48mmUL E-326243. SIL基板実装、KBL40xGシリーズ. Taiwan Semiconductor KBL40xGシリーズブリッジ整流器、SIL基板実装パッケージ入り. 順方向平均電流: 4 A ガラス不動態化ジャンクション 基板(PCB)取り付け用ワイヤリード構造 信頼性の高い低コスト構造注文コード47220679品番KBL405G T0