TAIWAN SEMICONDUCTOR
Taiwan Semiconductor 正電圧 3端子レギュレータ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット(2500個)
注文コード
47221099
品番
TS78M05CP ROG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
出力電圧:5 V
出力電流 Max:500mA
パッケージタイプ:TO-252
出力タイプ:固定
実装タイプ:表面実装
入力電圧 Max:35 V
ピン数:3
動作温度 Min:0 ℃
動作温度 Max:+125 ℃
出力数:1
極性:正
静止電流:3mA
TS78Mxx 500mAリニア電圧レギュレータ、Taiwan Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)
対応