内容量1袋(20個)仕様ダイオード構成:シングル最大クランピング電圧:12V最小ブレークダウン電圧:7.78V実装タイプ:表面実装パッケージタイプ:DO-214AC (SMA)最大逆スタンドオフ電圧:7Vピン数:2最大ピークパルス電流:33.3AESD保護:あり1チップ当たりのエレメント数:1動作温度 Min:-55 ℃動作温度 Max:+150 ℃テスト電流:10mATVSダイオードSMT双方向400 W、SMAJシリーズ、Taiwan Semiconductor注文コード47221178品番SMAJ7.0CA R3