曜日別特売
BZW04-17B R0 Taiwan Semiconductor 双方向 TVSダイオード TAIWAN SEMICONDUCTOR 47221284

Taiwan Semiconductor 双方向 TVSダイオード

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット(5000個)仕様方向性タイプ:相方向最大クランピング電圧:27.7V最小ブレークダウン電圧:19V実装タイプ:スルーホールパッケージタイプ:DO-41最大逆スタンドオフ電圧:17Vピン数:2最大ピークパルス電流:14.5A1チップ当たりのエレメント数:1動作温度 Min:-65 ℃動作温度 Max:+175 ℃幅:2.7mmTVSダイオードアキシャル双方向400 W、BZW04シリーズ、Taiwan Semiconductor注文コード47221284品番BZW04-17B R0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
方向性タイプ:相方向
最大クランピング電圧:27.7V
最小ブレークダウン電圧:19V
実装タイプ:スルーホール
パッケージタイプ:DO-41
最大逆スタンドオフ電圧:17V
ピン数:2
最大ピークパルス電流:14.5A
1チップ当たりのエレメント数:1
動作温度 Min:-65 ℃
動作温度 Max:+175 ℃
幅:2.7mm
TVSダイオードアキシャル双方向400 W、BZW04シリーズ、Taiwan Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする