内容量1袋(20個)仕様ダイオード構成:シングル最大クランピング電圧:45.4V最小ブレークダウン電圧:31.1V実装タイプ:スルーホールパッケージタイプ:DO-15最大逆スタンドオフ電圧:28Vピン数:2ピークパルスパワー消費:500W最大ピークパルス電流:11.5A1チップ当たりのエレメント数:1動作温度 Min:-55 ℃動作温度 Max:+175 ℃寸法:7.6 x 3.6 x 3.6mmTVSダイオードアキシャル双方向500 W、Taiwan Semiconductor注文コード47221494品番SA28CA R0