内容量1セット(3500個)仕様方向性タイプ:相方向最大クランピング電圧:14.5V最小ブレークダウン電圧:9.5V実装タイプ:スルーホールパッケージタイプ:DO-15最大逆スタンドオフ電圧:8.5Vピン数:2ピークパルスパワー消費:600W最大ピークパルス電流:43A1チップ当たりのエレメント数:1動作温度 Min:-55 ℃動作温度 Max:+175 ℃幅:3.6mmTVSダイオードアキシャル双方向600 W、Taiwan Semiconductor注文コード47221555品番P6KE10CA R0