内容量1袋(20個)仕様方向性タイプ:相方向最大クランピング電圧:16.7V最小ブレークダウン電圧:11.4V実装タイプ:スルーホールパッケージタイプ:DO-15最大逆スタンドオフ電圧:10.2Vピン数:2ピークパルスパワー消費:600W最大ピークパルス電流:37A1チップ当たりのエレメント数:1動作温度 Min:-55 ℃動作温度 Max:+175 ℃最大逆漏れ電流:1μATVSダイオードアキシャル双方向600 W、Taiwan Semiconductor注文コード47221589品番P6KE12CA R0